OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Anschweiß-Gegenflansch zöllig GFX405ST

  • ERIKS:13259103
  • Hersteller:GFX405ST
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flanschtyp
SAE Anschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Rohrabmessungen
48.6 x 38 mm
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
250 bar
Gewicht
1.65 kg
A
48.6 mm
B
38 mm
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
94 mm
G
55 mm
H
30 mm
M
M 16