CHF 69.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 75.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | GFX |
Flanschtyp | SAE Anschweiß-Gegenflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1 in |
Rohrabmessungen | 34 x 25 mm |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 0.76 kg |
A | 34 mm |
B | 25 mm |
C | 57.2 mm |
D | 79 mm |
E | 27.8 mm |
F | 68 mm |
G | 41 mm |
H | 21 mm |
M | M 12 |