CHF 56.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 60.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | GFX |
Flanschtyp | SAE Anschweiß-Gegenflansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 3/4 in |
Rohrabmessungen | 28 x 19 mm |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Gewicht | 0.5 kg |
A | 28 mm |
B | 19 mm |
C | 50.8 mm |
D | 71 mm |
E | 23.8 mm |
F | 55 mm |
G | 35 mm |
H | 21 mm |
M | M10 |