OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Anschweiß-Gegenflansch zöllig GFX401ST012

  • ERIKS:14471463
  • Hersteller:GFX401ST012
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 37.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 40.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flanschtyp
SAE Anschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Rohrabmessungen
21.5 x 13 mm
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
0.26 kg
A
21.5 mm
B
13 mm
C
40.5 mm
D
54 mm
E
18.2 mm
F
46 mm
G
36 mm
H
16 mm
M
M 8
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026