OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Anschweiß-Gegenflansch zöllig GFX110ST

  • ERIKS:14159636
  • Hersteller:GFX110ST
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 143.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flanschtyp
SAE Anschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
2.1/2 in
Rohrabmessungen
77 x 63 mm
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
175 bar
Gewicht
1.4 kg
A
77 mm
B
63 mm
C
88.9 mm
D
114 mm
E
50.8 mm
F
105 mm
G
50 mm
H
25 mm
M
M 12
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026