OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Anschweiß-Gegenflansch metrisch ND 40 GFX106STRE48

  • ERIKS:14471418
  • Hersteller:GFX106STRE48
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 84.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 90.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
ND 40 GFX
Flanschtyp
SAE Anschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Rohrabmessungen
48.3 x 3.2 mm
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
210 bar
Gewicht
1.05 kg
A
49 mm
B1
49 mm
B2
38 mm
C
69.9 mm
D
93 mm
E
35.7 mm
F
78 mm
G
44 mm
H
25 mm
M
M 12
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026