OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE Anschweiß-Gegenflansch metrisch GFX405SRE60

  • ERIKS:14471503
  • Hersteller:GFX405SRE60
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 142.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 153.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flanschtyp
SAE Anschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Rohrabmessungen
60.3 x 10 mm
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
1.65 kg
A
61 mm
B1
61 mm
B2
38 mm
C
79.3 mm
D
112 mm
E
36.5 mm
F
94 mm
G
56 mm
H
28 mm
M
M 16
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026