OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE 90° Einschweißflansch AFX40690S

  • ERIKS:14471241
  • Hersteller:AFX40690S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 335.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 362.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flanschtyp
SAE 90° Einschweißflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
2 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
3.85 kg
A
61 mm
B1
51 mm
B2
51 mm
C
96.8 mm
D
134 mm
E
44.5 mm
F1
132 mm
F2
107 mm
H
35 mm
I
25 mm
L
21 mm
M
M 20x70
S1
45 mm
S2
75 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026