OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE 90° Einschweißflansch AFX40590S

  • ERIKS:14471228
  • Hersteller:AFX40590S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.82inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flanschtyp
SAE 90° Einschweißflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
2 kg
A
48.6 mm
B1
38 mm
B2
38 mm
C
79.3 mm
D
110 mm
E
36.5 mm
F1
110 mm
F2
85 mm
H
25 mm
I
18 mm
L
17.5 mm
M
M 16x50
S1
42 mm
S2
65 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026