OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE 90° Einschweißflansch AFX40290S

  • ERIKS:14471183
  • Hersteller:AFX40290ST
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flanschtyp
SAE 90° Einschweißflansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
3/4 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
420 bar
Gewicht
0.8 kg
A
27.2 mm
B1
19 mm
B2
19 mm
C
50.8 mm
D
70 mm
E
23.8 mm
F1
70 mm
F2
51 mm
H
19 mm
I
12 mm
L
11 mm
M
M 10x35
S1
28 mm
S2
43 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.17inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026