CHF 93.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 100.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flanschtyp | SAE 90° Einschweißflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/4 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 280 bar |
Gewicht | 1.3 kg |
A | 42.8 mm |
B1 | 27 mm |
B2 | 32 mm |
C | 58.7 mm |
D | 79 mm |
E | 30.2 mm |
F1 | 85 mm |
F2 | 64 mm |
H | 21 mm |
I | 14 mm |
L | 11.5 mm |
M | M 10x40 |
S1 | 34 mm |
S2 | 51 mm |