CHF 64.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 70.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flanschtyp | SAE 90° Einschweißflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 3/4 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Gewicht | 0.55 kg |
A | 27.2 mm |
B1 | 19 mm |
B2 | 19 mm |
C | 47.6 mm |
D | 65 mm |
E | 22.3 mm |
F1 | 63 mm |
F2 | 47 mm |
H | 18 mm |
I | 10 mm |
L | 11 mm |
M | M 10x35 |
S1 | 24 mm |
S2 | 38 mm |
CHF 5.71/ Stückexkl. MwSt
CHF 6.17inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026