CHF 168.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 181.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | GFX |
Flanschtyp | SAE 90° Einschweiß-Gegenflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 2 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 210 bar |
Gewicht | 2 kg |
A | 61 mm |
B1 | 49 mm |
B2 | 51 mm |
C | 77.8 mm |
D | 110 mm |
E | 42.9 mm |
F1 | 110 mm |
F2 | 90 mm |
H | 25 mm |
I | 18 mm |
M | M 12 |
S1 | 42 mm |
S2 | 65 mm |