OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE 90° Einschweiß-Gegenflansch GFX10690S

  • ERIKS:14471409
  • Hersteller:GFX10690S
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 128.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 138.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
GFX
Flanschtyp
SAE 90° Einschweiß-Gegenflansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Max. Betriebsdruck
210 bar
Gewicht
1.6 kg
A
48.6 mm
B1
34 mm
B2
38 mm
C
69.9 mm
D
93 mm
E
35.7 mm
F1
95 mm
F2
78 mm
H
25 mm
I
16 mm
M
M 12
S1
38 mm
S2
56 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026