CHF 77.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 83.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | GFX |
Flanschtyp | SAE 90° Einschweiß-Gegenflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 320 bar |
Gewicht | 0.8 kg |
A | 34 mm |
B1 | 25 mm |
B2 | 25 mm |
C | 52.4 mm |
D | 70 mm |
E | 26.2 mm |
F1 | 70 mm |
F2 | 60 mm |
H | 19 mm |
I | 12 mm |
M | M10 |
S1 | 28 mm |
S2 | 43 mm |