CHF 53.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 57.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | GFX |
Flanschtyp | SAE 90° Einschweiß-Gegenflansch |
Druckstufe | 3000 psi |
SAE Baugröße | 1/2 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Gewicht | 0.35 kg |
A | 21.6 mm |
B1 | 13 mm |
B2 | 13 mm |
C | 38.1 mm |
D | 54 mm |
E | 17.5 mm |
F1 | 60 mm |
F2 | 48 mm |
H | 16 mm |
I | 10 mm |
M | M 8 |
S1 | 20 mm |
S2 | 37 mm |