CHF 171.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 185.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flanschtyp | SAE 90° Flansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1.1/2 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Gewindeform | BSP |
Gewindegröße | G 1.1/2" |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Befestigungsschrauben | M 16x50 |
Gewicht | 2 kg |
A | G 1.1/2" |
B | 38 mm |
C | 79.3 mm |
D | 110 mm |
E | 36.5 mm |
F1 | 110 mm |
F2 | 94 mm |
H | 25 mm |
I | 28 mm |
L | 17 mm |
M | M 16x50 |
S1 | 42 mm |
S2 | 65 mm |
CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 8.76inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026