OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE 90° Einschraubflansch BSPP Gewinde AFX40490G

  • ERIKS:14471214
  • Hersteller:AFX40490G
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flanschtyp
SAE 90° Flansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1.1/4 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 1.1/4"
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 14x50
Gewicht
1.6 kg
A
G 1.1/4"
B
32 mm
C
66.6 mm
D
93 mm
E
31.8 mm
F1
95 mm
F2
75 mm
H
25 mm
I
25 mm
L
15 mm
M
M 14x50
S1
38 mm
S2
56 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026