CHF 95.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 103.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OLEO TECNICA |
Serie | AFX |
Flanschtyp | SAE 90° Flansch |
Druckstufe | 6000 psi |
SAE Baugröße | 1 in |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Gewindeform | BSP |
Gewindegröße | G 1" |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Befestigungsschrauben | M 12x45 |
Gewicht | 1.3 kg |
A | G 1" |
B | 25 mm |
C | 57.2 mm |
D | 79 mm |
E | 27.8 mm |
F1 | 85 mm |
F2 | 72 mm |
H | 21 mm |
I | 22 mm |
L | 13 mm |
M | M 12x45 |
S1 | 34 mm |
S2 | 51 mm |