OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE 90° Einschraubflansch BSPP Gewinde AFX40190G038

  • ERIKS:14471164
  • Hersteller:AFX40190G038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 55.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 60.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flanschtyp
SAE 90° Flansch
Druckstufe
6000 psi
SAE Baugröße
1/2 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 3/8"
Max. Betriebsdruck
420 bar
Befestigungsschrauben
M 8x30
Gewicht
0.35 kg
A
G 3/8"
B
13 mm
C
40.5 mm
D
54 mm
E
18.2 mm
F1
60 mm
F2
46 mm
H
16 mm
I
19 mm
L
9 mm
M
M 8x30
S1
20 mm
S2
37 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 7.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026