OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE 90° Einschraubflansch BSPP Gewinde AFX10690G

  • ERIKS:14470708
  • Hersteller:AFX10690G
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 130.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 140.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flanschtyp
SAE 90° Flansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1.1/2 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 1.1/2"
Max. Betriebsdruck
210 bar
Befestigungsschrauben
M 12x45
Gewicht
1.6 kg
A
G 1.1/2"
B
38 mm
C
69.9 mm
D
93 mm
E
35.7 mm
F1
95 mm
F2
83 mm
H
25 mm
I
25 mm
L
13.5 mm
M
M 12x45
S1
38 mm
S2
56 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 8.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 8.76inkl. MwSt

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026