OLEO TECNICA

OLEO TECNICA SAE 90° Einschraubflansch BSPP Gewinde AFX10290G

  • ERIKS:14471078
  • Hersteller:AFX10290G
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Wird geliefert ohne Schraubensatz und Dichtring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 79.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 86.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OLEO TECNICA
Serie
AFX
Flanschtyp
SAE 90° Flansch
Druckstufe
3000 psi
SAE Baugröße
1 in
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Gewindeform
BSP
Gewindegröße
G 1"
Max. Betriebsdruck
320 bar
Befestigungsschrauben
M 10x35
Gewicht
0.8 kg
A
G 1"
B
22 mm
C
52.4 mm
D
70 mm
E
26.2 mm
F1
71 mm
F2
51 mm
H
19 mm
I
20 mm
L
11 mm
M
M 10x35
S1
28 mm
S2
43 mm
Ersatzteile & Zubehör

CHF 6.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 6.97inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026