OKS

OKS Zahnradfett sprühbar OKS 490 Dose 1kg

  • ERIKS:14884595
Image 1
Für Getriebe mit höchsten Drücken und hohen Umfangsgeschwindigkeiten. Sehr gute Druckbeständigkeit durch EP-Additive und Festschmierstoffe. Schutz der Zahnflanken auch bei langen Nachschmierintervallen.

Einsatzbereiche
Schmierung von Führungen, Gleitschienen, Transportketten und Drahtseilen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.25/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 38.11inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
1 kg
Verpackung
Dose
Temperaturbereich
von -30 bis 220 °C
Farbe
Schwarz