Eriks
OKS

OKS OKS 260 – Weisse Montagepaste – -25 bis 150 °C – VKA 2.600 N – Dose 250 g

  • ERIKS:14884563
Image 1

Anwendungen und Wirkungsweise

  • Für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken bei geringen Geschwindigkeiten ausgesetzt sind
  • Optimales Verhältnis von Anzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung
  • Verhindert Passungsrost
  • Metallfrei
  • Wasserbeständig

Technische Eigenschaften

  • Verhindert Passungsrost an schwingungsbeanspruchten Fügeverbindungen von Stahlteilen aller Art unter Feuchtraum- und aggressiven Betriebsbedingungen
  • Geringer Verbrauch aufgrund von Dünnfilmschmierung
  • Sehr gute Wasserbeständigkeit
  • Beste Schmier- und Trennwirkung
  • Gutes Korrosionsschutzverhalten

Technische Daten

  • Untere Einsatztemperatur: -25 °C
  • Obere Einsatztemperatur: 150 °C
  • Press-Fit-Test (μ): 0,09, kein Rattern
  • VKA-Schweisskraft: 2.600 N
  • Gesamtreibzahl (μ): 0,08 (Schraube ISO 4017 M10x55-8.8 vergütungsschwarz, Mutter ISO 4032 M10-10 vergütungsschwarz)
  • Farbe: hellfarben

Zusammensetzung

  • Weissöl
  • Lithiumseife
  • weisse Festschmierstoffe

Registrierungen und Konformität

  • EAC
Zur Liste hinzufügen

CHF 34.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 36.86inkl. MwSt

6 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
0.25 kg
Verpackung
Dose
Temperaturbereich
von -25 bis 150 °C
Farbe
Hell