Eriks
OKS

OKS OKS 280 – Weisse Hochtemperaturpaste – -15 bis 1.150 °C – VKA 2.400 N – Dose 1 kg

  • ERIKS:13889190
Image 1

Anwendungen und Wirkungsweise

  • Schmierpaste für temperaturbeanspruchte Gleitflächen
  • Gute Trennwirkung durch optimale Festschmierstoffkombination
  • Verhindert Aufkohlen von Werkzeugen und Werkstücken
  • Verlängert Werkzeugstandzeiten
  • Einsatz als Trennpaste bei Warmformungsvorgängen

Technische Eigenschaften

  • Hohe Wirksamkeit durch optimale Festschmierstoff-Kombination
  • Geringer Verbrauch wegen Dünnfilmschmierung
  • Ausgeprägte Trenn- und Schmierfunktionen in allen Temperaturphasen
  • Verbesserung der Werkstückoberflächen und Standzeiterhöhung der Werkzeuge
  • Frei von Graphit

Technische Daten

  • Untere Einsatztemperatur: -15 °C
  • Obere Einsatztemperatur: 1.150 °C
  • VKA-Schweisskraft: 2.400 N
  • Gesamtreibzahl (μ): 0,09 (Schraube ISO 4017 M10x55-8.8 vergütungsschwarz, Mutter ISO 4032 M10-10 vergütungsschwarz)
  • Farbe: weiss

Zusammensetzung

  • Mineralöl
  • Lithiumseife
  • weisse Festschmierstoffe

Registrierungen und Konformität

  • EAC
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.45/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 89.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
1 kg
Verpackung
Dose
Temperaturbereich
von -15 bis 1.15 °C
Farbe
Weiss