Eriks
OKS

OKS OKS 270 – Weisse Fettpaste – PTFE – VKA 5.000 N – Hobbock 5 kg

  • ERIKS:14884568
Image 1

Anwendungen und Wirkungsweise

  • Langzeitschmierung von Gleitflächen, die hohen Drücken ausgesetzt sind
  • Nicht schmutzende Alternative zu schwarzen Schmierstoffen
  • Einsatz als Mehrzweck-Fettpaste, z.B. an Textil-, Verpackungs- oder Büromaschinen und Haushaltsgeräten

Technische Eigenschaften

  • Hohe Wirksamkeit durch optimale Festschmierstoff-Kombination
  • Geringer Verbrauch wegen Ausbildung hochwirksamer Schmierfilme
  • Gutes Korrosionsschutzverhalten

Technische Daten

  • Untere Einsatztemperatur: -25 °C
  • Obere Einsatztemperatur: 125 °C (Schmierung)
  • VKA-Schweisskraft: 5.000 N
  • Gesamtreibzahl (μ): 0,09 (Schraube ISO 4017 M10x55-8.8 vergütungsschwarz, Mutter ISO 4032 M10-10 vergütungsschwarz)
  • Farbe: hellfarben

Zusammensetzung

  • Weissöl
  • Lithiumhydroxystearat
  • weisse Festschmierstoffe, PTFE

Registrierungen und Konformität

  • EAC
Zur Liste hinzufügen

CHF 90.50/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 97.83inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

40 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
5 kg
Verpackung
Eimer
Temperaturbereich
von -25 bis 125 °C
Farbe
Hell