Eriks
OKS

OKS OKS 270 – Weisse Fettpaste – PTFE – VKA 5.000 N – Dose 250 g

  • ERIKS:14884566
Image 1

Anwendungen und Wirkungsweise

  • Langzeitschmierung von Gleitflächen, die hohen Drücken ausgesetzt sind
  • Nicht schmutzende Alternative zu schwarzen Schmierstoffen
  • Einsatz als Mehrzweck-Fettpaste, z.B. an Textil-, Verpackungs- oder Büromaschinen und Haushaltsgeräten

Technische Eigenschaften

  • Hohe Wirksamkeit durch optimale Festschmierstoff-Kombination
  • Geringer Verbrauch wegen Ausbildung hochwirksamer Schmierfilme
  • Gutes Korrosionsschutzverhalten

Technische Daten

  • Untere Einsatztemperatur: -25 °C
  • Obere Einsatztemperatur: 125 °C (Schmierung)
  • VKA-Schweisskraft: 5.000 N
  • Gesamtreibzahl (μ): 0,09 (Schraube ISO 4017 M10x55-8.8 vergütungsschwarz, Mutter ISO 4032 M10-10 vergütungsschwarz)
  • Farbe: hellfarben

Zusammensetzung

  • Weissöl
  • Lithiumhydroxystearat
  • weisse Festschmierstoffe, PTFE

Registrierungen und Konformität

  • EAC
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.51inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
0.25 kg
Verpackung
Dose
Temperaturbereich
von -25 bis 125 °C
Farbe
Hell