Eriks
OKS

OKS OKS 250 – Weisse Allroundpaste, metallfrei – NSF H2 – VKA 3.600 N – Tube 80 ml

  • ERIKS:14883832
Image 1

Anwendungen und Wirkungsweise

  • Für Schrauben und Gleitflächen, die hohen Drücken und Temperaturen ausgesetzt sind
  • Metallfrei
  • Optimales Verhältnis von Anzugsmoment zu erreichbarer Vorspannung
  • Sehr guter Korrosionsschutz
  • Auch für Edelstahlverbindungen geeignet
  • Einsatz als universelle Hochtemperaturpaste

Technische Eigenschaften

  • Beständig gegen Heiss- und Kaltwasser sowie gegen die meisten Säuren und Laugen
  • Enthält Moₓ-Active zur Leistungssteigerung
  • NSF H2 Registrierung (nur OKS 250)

Technische Daten

  • Untere Einsatztemperatur: -40 °C
  • Obere Einsatztemperatur: 200, 1.400 °C (Schmierung, Trennung)
  • Press-Fit-Test (μ): 0,10, kein Rattern
  • VKA-Schweisskraft: 3.600 N
  • Gesamtreibzahl (μ): 0,12, 0,15 (Schraube ISO 4017 M10x55-8.8 vergütungsschwarz, Mutter ISO 4032 M10-10 vergütungsschwarz, Schraube ISO 4017 A2 M10x55-70, Mutter ISO 4032 A2 M10-70)
  • Farbe: weiss

Zusammensetzung

  • Syntheseölgemisch
  • Polyharnstoff
  • Moₓ-Active
  • weisse Festschmierstoffe

Registrierungen und Konformität

  • NSF H2, Reg.-Nr. 131379
  • EAC
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.94inkl. MwSt

12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
0.08 l
Verpackung
Rohr
Farbe
Beige