Eriks
OKS

OKS OKS 480 – Hochdruckfett, wasserbeständig, für die Lebensmitteltechnik – NSF H1 – NLGI 2 – -30 bis 160 °C – VKA 4.000 N – Kartusche 400 ml

  • ERIKS:13889311
Image 1

Anwendungen und Wirkungsweise

  • Für hochbelastete Wälz- und Gleitlager in der Lebensmitteltechnik
  • Sehr gute Beständigkeit gegen Heiss- und Kaltwasser, sowie Desinfektions- u. Reinigungsmittel
  • Sehr guter Korrosionschutz
  • Hohe Scher-, Temperatur- u. Oxidationsstabilität

Technische Eigenschaften

  • NSF H1 registriert
  • Hohe Scherstabilität verhindert ein Ausdünnen des Fettes bei extremen mechanischen Belastungen, wie z.B. bei Vibrationen
  • Ausgezeichneter Verschleissschutz und sehr gute Hochdruckeigenschaften
  • Die Calcium-Sulfonat-Komplexseife gewährleistet eine exzellente Wasserbeständigkeit und sehr guten Korrosionsschutz
  • Weiter Temperatureinsatzbereich (-30°C bis +160°C)
  • Hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität durch vollsynthetisches Grundöl
  • Sehr gute Beständigkeit gegen wässrig-alkalische oder saure Desinfektions- und Reinigungsmittel
  • Formuliert ohne MOSH/MOAH

Technische Daten

  • Untere Einsatztemperatur: -30 °C
  • Obere Einsatztemperatur: 160 °C
  • Konsistenz: 2 NLGI-Klasse (DIN ISO 2137)
  • DN-Wert (dm x n): 400.000 mm/min
  • Viskosität Grundöl: 100, 14,7 mm²/s (bei 40°C, bei 100°C)
  • VKA-Schweisskraft: 4.000 N
  • Farbe: beige

Zusammensetzung

  • Polyalphaolefin
  • Calcium-Sulfonat-Komplexseife

Registrierungen und Konformität

  • NSF H1, Reg.-Nr. 148971
  • EAC
Zur Liste hinzufügen

CHF 414.50/ Karton(s)exkl. MwSt

CHF 448.07inkl. MwSt

9 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
0.4 l
Verpackung
Kartusche
Temperaturbereich
von -30 bis 160 °C
Farbe
Creme