Eriks
OKS

OKS OKS 480 – Hochdruckfett, wasserbeständig, für die Lebensmitteltechnik – NSF H1 – NLGI 2 – -30 bis 160 °C – VKA 4.000 N – Dose 1 kg

  • ERIKS:14898213
Image 1

Anwendungen und Wirkungsweise

  • Für hochbelastete Wälz- und Gleitlager in der Lebensmitteltechnik
  • Sehr gute Beständigkeit gegen Heiss- und Kaltwasser, sowie Desinfektions- u. Reinigungsmittel
  • Sehr guter Korrosionschutz
  • Hohe Scher-, Temperatur- u. Oxidationsstabilität

Technische Eigenschaften

  • NSF H1 registriert
  • Hohe Scherstabilität verhindert ein Ausdünnen des Fettes bei extremen mechanischen Belastungen, wie z.B. bei Vibrationen
  • Ausgezeichneter Verschleissschutz und sehr gute Hochdruckeigenschaften
  • Die Calcium-Sulfonat-Komplexseife gewährleistet eine exzellente Wasserbeständigkeit und sehr guten Korrosionsschutz
  • Weiter Temperatureinsatzbereich (-30°C bis +160°C)
  • Hohe Temperatur- und Oxidationsstabilität durch vollsynthetisches Grundöl
  • Sehr gute Beständigkeit gegen wässrig-alkalische oder saure Desinfektions- und Reinigungsmittel
  • Formuliert ohne MOSH/MOAH

Technische Daten

  • Untere Einsatztemperatur: -30 °C
  • Obere Einsatztemperatur: 160 °C
  • Konsistenz: 2 NLGI-Klasse (DIN ISO 2137)
  • DN-Wert (dm x n): 400.000 mm/min
  • Viskosität Grundöl: 100, 14,7 mm²/s (bei 40°C, bei 100°C)
  • VKA-Schweisskraft: 4.000 N
  • Farbe: beige

Zusammensetzung

  • Polyalphaolefin
  • Calcium-Sulfonat-Komplexseife

Registrierungen und Konformität

  • NSF H1, Reg.-Nr. 148971
  • EAC
Zur Liste hinzufügen

CHF 82.55/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 89.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
1 kg
Verpackung
Box
Temperaturbereich
von -30 bis 160 °C
Farbe
Creme