OKS

OKS Vollsynthetisches Zuckerlöseöl OKS 3790 5l

  • ERIKS:13889226
Image 1
Lösen von Zuckerkrusten. Reinigen von Maschinenteilen. Schmierung von feinen Mechanismen. Umformschmierstoff für Verpackungen. Gute Reinigungs- und Schmierwirkung. Guter Verschleiss- und Korrosionsschutz. Geruchs- und geschmacksneutrale Emulsion. Speziell für die Süsswarenindustrie.
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.25/ Literexkl. MwSt

CHF 30.54inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Verpackung
Kanister
Inhalt
5 l
Viskosität
22 mm²/s
Farbe
Transparent
Temperaturbereich
von -5 bis 80 °C