Eriks
OKS

OKS OKS 2611 – Universalreiniger, Spray – 500 ml

  • ERIKS:14883874
Image 1

Anwendungen und Wirkungsweise

  • Für Maschinenteile und Oberflächen mit öligen oder fetthaltigen Verschmutzungen
  • Verdampft schnell und rückstandsfrei
  • Hohe Reinigungskraft
  • Reiniger für Schmier- und Klebestellen

Technische Eigenschaften

  • Moderner Aktiv-Reiniger auf Basis eines Lösemittelgemisches
  • Hohe Wirksamkeit durch reinigungsaktive Wirkstoffe
  • Bessere Anlösung von Verschmutzungen als bei Bremsenreinigern aufgrund einer längeren Einwirkzeit
  • Keine Kondensat-Bildung auf der Werkstoffoberfläche

Technische Daten

  • Dichte: 0,75 g/cm³ (bei 20°C)
  • Viskosität: < 0,76 mm²/s (bei 40°C)
  • Farbe: farblos

Zusammensetzung

  • Lösemittelgemisch

Registrierungen und Konformität

  • UKCA
Zur Liste hinzufügen

CHF 19.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.40inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 0.87
349 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Serie
OKS 2611
Anwendung
Reinigung
Verpackung
Spritze
Inhalt
0.5 l
Farbe
Farblos