Eriks
OKS

OKS Universalöl für die Lebensmitteltechnik OKS 370 Spray 400ml

  • ERIKS:14898486
Image 1
Hochleistungsöl für feinmechanische Maschinenelemente. Geschmacks- und geruchsneutral. Extrem kriechfähig, wasserverdrängend, schmutz- und rostlösend. Auswaschbar aus Textilien.

Einsatzbereiche
In der Textil- und Verpackungsindustrie.
Das Gefahrenzeichen "Entzündlich" bezieht sich nur auf den Spray.
Zur Liste hinzufügen

28,05 €/ Stückexkl. MwSt

30,32 €inkl. MwSt

VOC-Abgabe: 0,39 €
17 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 28.09.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Verpackung
Sprühdose
Inhalt
0.4 l
Temperaturbereich
von -10 bis 180 °C
Viskosität
14 mm²/s
Farbe
Transparent