

CHF 201.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 218.09inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | OKS |
Verpackung | Kanister |
Inhalt | 5 l |
Viskosität | 14 mm²/s |
Farbe | Transparent |
Temperaturbereich | von -10 bis 180 °C |