OKS

OKS Tieftemperatur- und Hochgeschwindigkeitsfett OKS 416 1kg

  • ERIKS:14066021
Image 1
Geschmeidige Konsistenz auch bei tiefen Temperaturen. Guter Verschleissschutz. Hohe dynamische Belastbarkeit. Guter Korrosionsschutz.
Biologische Abbaubarkeit: CEC-L-33-A93 21 Tage ˃ 70 %

Einsatzbereiche
Zuverlässige Schmierung von Fördereinrichtungen und Spindellagern, in Kühlhäusern, Instrumentenfett.
Zur Liste hinzufügen

CHF 100.05/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 108.15inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
1 kg
Verpackung
Dose
Temperaturbereich
von -50 bis 120 °C
Farbe
Gelb