Eriks
OKS

OKS OKS 424 – Hochtemperaturfett, synthetisch – NLGI 1-2 – bis 200 °C – Kartusche 400 ml

  • ERIKS:13889270
Image 1

Anwendungen und Wirkungsweise

  • Für Wälz- und Gleitlager bei hohen Temperaturen und hohen Lasten
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Gute Kunststoff- und Elastomerverträglichkeit
  • Gute Beständigkeit gegenüber aggressiven Umwelteinflüssen
  • Zur Schmierung von Abgasventilatoren geeignet

Technische Eigenschaften

  • Verschleiss- und reibungsmindernd
  • Guter Korrosionsschutz
  • Sehr gute Temperaturbeständigkeit
  • Bei Überschreitung der Einsatztemperatur nur geringe Rückstandsbildung
  • Gute Beständigkeit gegenüber Wassereinfluss und aggressiven Umwelteinflüssen

Technische Daten

  • Untere Einsatztemperatur: -30 °C (≤ 1.400 hPa)
  • Obere Einsatztemperatur: 200 °C
  • Konsistenz: 1-2 NLGI-Klasse (DIN ISO 2137)
  • DN-Wert (dm x n): 500.000 mm/min
  • Viskosität Grundöl: 400, 40 mm²/s (bei 40°C, bei 100°C)
  • Farbe: beige

Zusammensetzung

  • Polyalphaolefin
  • Polyharnstoff

Registrierungen und Konformität

  • EAC
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.54inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
0.4 l
Verpackung
Kartusche
Temperaturbereich
von -30 bis 200 °C
Farbe
Beige