Eriks
OKS

OKS OKS 265 – Spannfutterpaste – -45 bis 110 °C – VKA 4.200 N – Dose 1 kg

  • ERIKS:14884565
Image 1

Anwendungen und Wirkungsweise

  • Für Gleitflächen, die hohen Drücken, Vibrationen und Stossbelastungen ausgesetzt sind
  • Optimaler Reibwert für hohe Spannkräfte
  • Beständig gegen Wasser und Kühlschmierstoffe
  • Verhindert Passungsrost
  • Speziell für Spannfutter an Werkzeugmaschinen

Technische Eigenschaften

  • Beständig gegen Wasser, Dampf und wässrige Kühlschmierstoffe
  • Verhindert zuverlässig Passungsrost
  • Hohe Wirksamkeit durch optimale Festschmierstoff-Kombination
  • Minimaler Verbrauch durch Ausbildung hochwirksamer Schmierfilme

Technische Daten

  • Untere Einsatztemperatur: -45 °C
  • Obere Einsatztemperatur: 110 °C
  • VKA-Schweisskraft: 4.200 N
  • Gesamtreibzahl (μ): 0,1 (Schraube ISO 4017 M10x55-8.8 vergütungsschwarz, Mutter ISO 4032 M10-10 vergütungsschwarz)
  • Farbe: beige

Zusammensetzung

  • Polyalphaolefin
  • Lithiumseife
  • weisse Festschmierstoffe

Registrierungen und Konformität

  • EAC
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 72.59inkl. MwSt

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
1 kg
Verpackung
Dose
Temperaturbereich
von -45 bis 110 °C