Eriks
OKS

OKS OKS 1360 – Silikon-Trennmittel – -50 bis 200 °C – Flasche 1 l

  • ERIKS:13889126
  • Hersteller:1121680447
Image 1

Anwendungen und Wirkungsweise

  • Trenn- und Gleitmittel in der Kunststoffverarbeitung
  • Chemisch neutral
  • Lösemittelfrei
  • Wasserverdrängend
  • Einzugshilfe für Gummiprofile
  • Schmierung von Schneidkanten
  • Pflege und Imprägnierung von Kunststoffoberflächen und Textilien (OKS 1361)

Technische Eigenschaften

  • Hohe Wirksamkeit durch ausgeprägte Oberflächenbenetzung und trennende Filmbildung mit antistatischen Eigenschaften
  • Vielseitiger Einsatz zum dauerhaften Schmieren, Schützen, Pflegen und Imprägnieren in weitem Temperaturbereich
  • Minimaler Verbrauch wegen Ausbildung extrem dünner Filme
  • Wasserfest und witterungsbeständig

Technische Daten

  • Untere Einsatztemperatur: -50 °C
  • Obere Einsatztemperatur: 200 °C
  • Farbe: farblos

Zusammensetzung

  • Polydimethylsiloxan

Registrierungen und Konformität

  • EAC
Zur Liste hinzufügen

CHF 61.30/ Literexkl. MwSt

CHF 66.27inkl. MwSt

5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Serie
OKS 1360
Verpackung
Dose
Inhalt
1 l
Farbe
Transparent