Eriks
OKS

OKS OKS 2661 – Schnellreiniger, Spray – 600 ml

  • ERIKS:14887442
Image 1

Anwendungen und Wirkungsweise

  • Für Maschinenteile und Oberflächen mit öligen oder fetthaltigen Verschmutzungen
  • Verdampft schnell und rückstandsfrei
  • Hohe Reinigungskraft
  • Ideal zur Vorbereitung für Verklebungen und Reinigung von Schmierstellen
  • Bremsenreiniger

Technische Eigenschaften

  • Hohe Wirksamkeit durch reinigungsaktive Wirkstoffe
  • Moderner Reiniger auf Lösemittelbasis
  • Schnelle und rückstandsfreie Verdunstung des Reinigers

Technische Daten

  • Dichte: 0,71 g/cm³ (bei 20°C)
  • Farbe: farblos

Zusammensetzung

  • Lösemittelgemisch

Registrierungen und Konformität

  • UKCA
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.40inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 0.33
108 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Serie
OKS 2661
Anwendung
Reinigung
Verpackung
Spritze
Inhalt
0.6 l
Farbe
Farblos