Eriks
OKS

OKS OKS 390 – Schneidöl, für alle Metalle – 22 mm²/s (bei 40°C) – Flasche 250 ml

  • ERIKS:23816773
Image 1

Anwendungen und Wirkungsweise

  • Für Zerspanungsarbeiten an allen Metallen
  • Erlaubt hohe Schnittgeschwindigkeiten
  • Vermindert Kraftaufwand
  • Ergibt optimale Schnittflächen und verlängert Werkzeugstandzeiten
  • Universell einsetzbar in Werkstätten und bei Montagen

Technische Eigenschaften

  • Vermindert Reibung und Kraftaufwand
  • Erlaubt hohe Dauerbelastung und grössere Schnittgeschwindigkeiten
  • Ermöglicht optimale Schnittflächen
  • Verlängert Werkzeugstandzeiten durch Verschleissreduzierung
  • Neutrales Verhalten gegenüber Maschinenlacken
  • Chlor- und schwermetallfrei
  • Geringe Neigung zur Ölnebelbildung

Technische Daten

  • Dichte: 0,87 g/cm³ (bei 20°C)
  • Viskosität: 22 mm²/s (bei 40°C)
  • Farbe: gelblich

Zusammensetzung

  • Mineralöl

Registrierungen und Konformität

  • EAC
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.94inkl. MwSt

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Serie
OKS 390
Verpackung
Flasche
Inhalt
0.25 l