Eriks
OKS

OKS Schneidöl für alle Metalle OKS 390 Kanister 5l

  • ERIKS:13889230
Image 1
Für Zerspanungsarbeiten an allen Metallen. Erlaubt hohe Schnittgeschwindigkeiten. Vermindert Kraftaufwand. Ergibt optimale Schnittflächen und verlängert Werkzeugstandzeiten. Universell einsetzbar in Werkstätten und bei Montagen.

Produkteigenschaften
  • Viskosität 20 mm/sec.
  • Das Gefahrensymbol "Entzündlich" bezieht sich nur auf den Spray.
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.30/ Literexkl. MwSt

CHF 23.03inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Serie
OKS 390
Verpackung
Kanister
Inhalt
5 l