Eriks
OKS

OKS Multi-Silikonfett 1110 5kg

  • ERIKS:13889114
Image 1
Dicht- und Gleitmittel mit hervorragender Haftung auf allen Werkstoffen. Kein Austrocknen, Verhärten oder Ausbluten in breitem Temperaturbereich. Beständig gegen Aceton, Ethanol, Ethylenglykol, Glycerin und Methanol.
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.85/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 167.39inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

10 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
5 l
Verpackung
Eimer
Temperaturbereich
von -40 bis 200 °C
Farbe
Transparent