Eriks
OKS

OKS Multi-Öl OKS 601 Spray 400ml

  • ERIKS:14887601
Image 1
Dünnflüssiges Multiöl, extrem kriechfähig, zur Demontage eingerosteter Teile, gute Schmiereigenschaften, feuchtigkeitsverdrängend, Reinigung und Pflege von Metalloberflächen, Schutz elektrischer Kontakte. Für Industrie und Werkstatt.

Das Gefahrensymbol "Entzündlich" bezieht sich nur auf den Spray.
Zur Liste hinzufügen

12,95 €/ Stückexkl. MwSt

14,00 €inkl. MwSt

VOC-Abgabe: 0,75 €
32 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 28.07.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Verpackung
Sprühdose
Inhalt
0.4 l
Temperaturbereich
von -30 bis 60 °C
Viskosität
3 mm²/s
Farbe
Braun