Eriks
OKS

OKS OKS 300 – MoS₂-Mineralöl-Konzentrat – ca. 90 mm²/s (bei 40°C) – Kanister 5 l

  • ERIKS:13889197
Image 1

Anwendungen und Wirkungsweise

  • Additiv auf MoS₂ und Moₓ-Basis
  • Senkt Reibung, Temperatur und Verschleiss
  • Glättet die Oberflächen
  • Erzeugt Notlaufeigenschaften
  • Passiert übliche Filter, reagiert nicht auf Magnetfilter
  • Zusatz zu Getriebe-, Motoren- und Maschinenölen

Technische Eigenschaften

  • Hohe Wirksamkeit durch feinste, homogene MoS₂-Verteilung im Öl
  • Niedrigste Reibung durch hochschmierwirksames MoS₂
  • Vollstabilisiert ohne Absetzerscheinungen
  • Keine Reaktion auf Magnetfilter

Technische Daten

  • Dichte: 0,92 g/cm³ (bei 20°C)
  • Viskosität: ca. 90 mm²/s (bei 40°C)
  • Farbe: schwarz

Zusammensetzung

  • Mineralöl
  • Moₓ-Active
  • MoS₂

Registrierungen und Konformität

  • EAC
Zur Liste hinzufügen

CHF 416.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 450.51inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Verpackung
Kanister
Inhalt
5 l
Viskosität
90 mm²/s
Farbe
Schwarz