Eriks
OKS

OKS Ketten- und Haftschmierstoff OKS 451 Spray 400ml

  • ERIKS:14898487
Image 1
Für schnelllaufende Ketten und andere Maschinenelemente, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind. Extrem kriechfähig. Haftstark. Abschleuderfest. Sehr guter Verschleissschutz. Wasserbeständig.

Einsatzbereiche
Zur Schmierung von biegsamen Antrieben.
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.08inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 0.45
158 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 26.10.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Verpackung
Sprühdose
Inhalt
0.4 l
Viskosität
300 mm²/s
Farbe
Transparent
Temperaturbereich
von -30 bis 200 °C