Eriks
OKS

OKS OKS 341 – Ketten-Protektor, haftstark, Spray – -30 bis 180 °C – VKA 2.600 N – 440 mm²/s (bei 40°C) – 400 ml

  • ERIKS:14898607
Image 1

Anwendungen und Wirkungsweise

  • Synthetischer Schmierstoff für Maschinenelemente, die hohen Drücken oder korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind
  • Extrem kriechfähig
  • Haftstark und abschleuderfest
  • Sehr guter Verschleissschutz
  • Ketten O-Ring neutral
  • Für schnelllaufende Ketten

Technische Eigenschaften

  • Hohe Wirksamkeit durch hervorragendes Kriech- und Spalteindringvermögen
  • Extremes Haftvermögen
  • Ausgeprägter Verschleissschutz durch Moₓ-Active Additivierung
  • Sehr gute Beständigkeit gegen Kalt- und Warmwasser sowie Salzlösungen
  • Hervorragender Korrosionsschutz
  • O-Ring neutral

Technische Daten

  • Untere Einsatztemperatur: -30 °C
  • Obere Einsatztemperatur: 180 °C
  • Dichte: 0,67 g/cm³ (bei 20°C)
  • Viskosität: 440 mm²/s (bei 40°C)
  • VKA-Schweisskraft: 2.600 N
  • Farbe: grünlich

Zusammensetzung

  • Polyisobutylen
  • Haftverbesserer
  • Moₓ-Active

Registrierungen und Konformität

  • EAC, UKCA
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.43inkl. MwSt

VOC-Abgabe: CHF 0.45
12 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Verpackung
Sprühdose
Inhalt
0.4 l