Eriks
OKS

OKS OKS 230 – MoS₂-Hochtemperaturpaste – VKA 3.200 N – Dose 1 kg

  • ERIKS:13889145
Image 1

Anwendungen und Wirkungsweise

  • Für Hochtemperaturanwendungen bis 450 °C (Trockenschmierung ab ca. 200 °C)
  • Vermeidet Verschleiss, Ruckgleiten, Fressen,
  • Einlaufschäden, Pittingbildung
  • Trägeröl verdampft ab 200 °C rückstandslos
  • Lagerung von Giesspfannen, Konvertern, Ofenwagen o. ä
  • Nachschmierung im Betrieb mit OKS 310

Technische Eigenschaften

  • Hohe Wirksamkeit durch die starke Affinität von MoS₂ zu Metallen
  • Niedrigste Reibung bei höchster Belastbarkeit
  • Vielfältige Anwendungen bei Temperaturen bis 200 °C als Paste, über 200°C bis 450°C als Trockenschmierstoff
  • Beständig gegen Wasser, Treib- und Schmierstoffe, Chemikalien oder Hydraulikflüssigkeiten

Technische Daten

  • Untere Einsatztemperatur: -35 °C
  • Obere Einsatztemperatur: 180, 450 °C (Schmierung, Trennung)
  • Press-Fit-Test (μ): 0,11, kein Rattern
  • VKA-Schweisskraft: 3.200 N
  • Gesamtreibzahl (μ): 0,10 (Schraube ISO 4017 M10x55-8.8 vergütungsschwarz, Mutter ISO 4032 M10-10 vergütungsschwarz)
  • Farbe: schwarz

Zusammensetzung

  • Polyglykol
  • Lithiumhydroxystearat
  • andere Festschmierstoffe, MoS₂

Registrierungen und Konformität

  • EAC
Zur Liste hinzufügen

CHF 132.55/ Kilogrammexkl. MwSt

CHF 143.29inkl. MwSt

1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
1 kg
Verpackung
Dose
Temperaturbereich
von -35 bis 450 °C
Farbe
Schwarz