OKS

OKS Hochtemperaturöl OKS 352 5l

  • ERIKS:14884578
Image 1
Synthetisches Hochtemperaturöl. Guter Verschleissschutz durch EP-Additive. Sehr guter Oxidationsschutz, dadurch alterungsbeständig. Geringe Abtropfneigung bei hohen Temperaturen. Minimale Verdampfungsverluste. Rückstandsfreie Verdampfung. Gute Wasser- und Dampfbeständigkeit.

Das Gefahrensymbol "Entzündlich" bezieht sich nur auf den Spray.
Zur Liste hinzufügen

CHF 277.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 299.44inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Verpackung
Kanister
Inhalt
5 l
Viskosität
270 mm²/s
Farbe
Gelb
Temperaturbereich
von -10 bis 250 °C