Eriks
OKS

OKS OKS 420 – Hochtemperatur-Mehrzweckfett – NLGI 1-2 – bis 160 °C – Dose 1 kg

  • ERIKS:13889253
Image 1

Anwendungen und Wirkungsweise

  • Für Wälz- und Gleitlager, langsam laufende Getriebe und Ketten bei hohen Temperaturen, Stoss- und Druckbelastungen oder unter Wassereinfluss
  • Extrem stoss- und druckbelastbar
  • Guter Verschleissschutz, haftstark
  • Universell einsetzbar bei erhöhten Anforderungen

Technische Eigenschaften

  • Verschleissmindernd
  • Haftstark
  • Temperatur- und wasserfest

Technische Daten

  • Untere Einsatztemperatur: -10 °C (≤ 1.400 hPa)
  • Obere Einsatztemperatur: 160 °C
  • Konsistenz: 1-2 NLGI-Klasse (DIN ISO 2137)
  • DN-Wert (dm x n): 300.000 mm/min
  • Viskosität Grundöl: 490, 32 mm²/s (bei 40°C, bei 100°C)
  • Farbe: beige

Zusammensetzung

  • Mineralöl
  • Polyharnstoff
  • Moₓ-Active

Registrierungen und Konformität

  • EAC
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Inhalt
1 kg
Verpackung
Box
Temperaturbereich
von -10 bis 160 °C
Farbe
Beige