Eriks
OKS

OKS OKS 350 – MoS₂-Hochtemperatur-Kettenöl, synthetisch – -30 bis 250 °C – Kanister 5 l

  • ERIKS:13889201
Image 1

Anwendungen und Wirkungsweise

  • Synthetisches Öl für Maschinenelemente bei hohen Temperaturen
  • Hohes Lasttragevermögen durch feinste, homogene MoS₂-Verteilung im Öl
  • Notlaufeigenschaften durch MoS₂ bei Trockenlauf
  • Ausgeprägte Haft- und Schmierwirkung ohne Neigung zum Abtropfen oder Austrocknen
  • Silikonfrei

Technische Daten

  • Untere Einsatztemperatur: -30 °C
  • Obere Einsatztemperatur: 250 °C
  • Dichte: 0,90 g/cm³ (bei 20°C)
  • Viskosität: 250, 27,5 mm²/s (bei 40°C, bei 100°C)
  • SRV Reibzahl (μ): 0,125 (50°C, 300N, 0,5mm, 50Hz, 120 min)
  • Farbe: schwarz

Zusammensetzung

  • Syntheseöl
  • Moₓ-Active
  • MoS₂

Registrierungen und Konformität

  • EAC
Zur Liste hinzufügen

CHF 54.40/ Literexkl. MwSt

CHF 58.81inkl. MwSt

Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
OKS
Verpackung
Kanister
Inhalt
5 l
Viskosität
240 mm²/s
Farbe
Schwarz
Temperaturbereich
von -30 bis 250 °C